Gâche symétrique - Rouleau réglable - têtière inox réversible - à rupture - 12V DC - Consommation: 200 Ma - 67mm
Gâche symétrique, têtière réversible
Hauteur de la gâche 67 mm pour le marché du neuf et de la rénovation
Force de rétention 3 250 N
Bornier de raccordement
Rouleau réglable 4 mm
Bi-tension (modèles 1024)
Protection intégrée contre l'effet de self
Gâche sym. + têtière rupture 1 temps 12V DC
Alimentation : 12 ou 24V AC/DC (selon modèles)
Consommation " émission " AC/DC :
• 12V AC : 540 mA
• 12V DC : 630 mA
Consommation " rupture " (modèle SIR) :
• 12V DC : 200 mA
• 24V DC : 100 mA
Consommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :
• 10/24V AC : 235/550 mA
• 10/24V DC : 200/460 mA
Consommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :
• 10/24V AC : 260/630 mA
• 10/24V DC : 220/530 mA
Dimensions (LxlxP) :
• Gâche : 67 x 21 x 28 mm
• Têtière : 250 x 25 x 3 mm
pour voir vos prix et les stocks
Tension
Intensité
Multiple de vente
Code Douane