Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche électrique 33 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à rupture de courant, 24V DC, diode transil TVS intégrée
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 à 24 V AC/DC selon modèle
•Diode transil TVS intégrée
•Demi-tour réglable sur 3 mm
Gâche électrique à encastrer standard 20,5 mm, Série 3, 33Y11 - Caractéristiques :
•Montage : Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)
•Matière : Zamac
•Résistance à l'effraction : 3500N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant
•Tension d'alimentation de la bobine Y :
24 V DC
•Consommation de la bobine Y :
24 V AC = 0,09 A
24 V DC = 0,13 A
•Précharge maximale de la bobine Y :
24 V AC = 100 N
24 V DC = 10 N
•Protection électronique intégrée : Oui (diode transil TVS)
•Durée de vie en cycles : 300 000
•Température de fonctionnement :
-25° à +70° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Norme EN 14846 : 3C200L000
•Dimensions (l x p x h) : 20,5 x 29 x 69 mm
•Poids brut / Poids net : 0,19 Kg / 0,18 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273118600
Série 3
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
mode de fonctionnement électrique à effet de protection selon EN 14845
avec gâche
sécurité - protection individuelle selon EN 14845
sécurité - protection anti-effraction selon EN 14845
condition environnementale selon EN 14845
convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845
masse de la porte, force de serrage selon EN 14845
catégorie d'utilité selon EN 14845
fonctionnement durable selon EN 14846
couleur de base de la gâche
gâche de matériau
position d'encastrement
contact à impulsion
tension de fonctionnement
Température de fonctionnement
type de construction
avec signal de retour
avec dispositif de blocage
avec déverrouillage mécanique
sens d'ouverture selon DIN
Profondeur
type de courant
Hauteur
Modèle type
composition
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane