Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gâche électrique 35 IP 67 symétrique, à encastrer 16 mm, 4800 N, à rupture de courant, 12V DC, diode transil TVS intégrée
Les plus produits +
•Multi-tensions 6 à 28 V AC/DC selon modèle
•Diode transil TVS intégrée
•Demi-tour à déport d'ouverture réduit réglable sur 3 mm
•Indice de protection IP67
Gâche électrique à encastrer compacte 16 mm, Série 5 IP 67, 35WX10 - Caractéristiques :
•Montage : Encastré / pose réversible (DIN droite / DIN gauche)
•Matière : Zamac
•Résistance à l'effraction : 4800N (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,97 Kg = 224,81 lbs))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant
•Tension d'alimentation de la bobine X :
12 V DC
•Consommation de la bobine X :
12 V AC = 0,2 A - 24 V AC = 0,39 A
12 V DC = 0,28 A - 24 V DC = 0,56 A
•Précharge maximale de la bobine X :
12 V AC = 100 N / 24 V AC = 200 N
12 V DC & 24 V DC = 50 N
•Protection électronique intégrée : Oui (diode transil TVS)
•Durée de vie en cycles : 300 000
•Température de fonctionnement :
-25° à +70° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Norme EN 14846 : 3C300H000
•Indice de protection : IP 67
•Dimensions (l x p x h) : 16 x 28 x 65,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,161 Kg / 0,147 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273117962
Série 5 ip 67
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
mode de fonctionnement électrique à effet de protection selon EN 14845
avec gâche
sécurité - protection individuelle selon EN 14845
condition environnementale selon EN 14845
sécurité - protection anti-effraction selon EN 14845
masse de la porte, force de serrage selon EN 14845
convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845
catégorie d'utilité selon EN 14845
fonctionnement durable selon EN 14846
couleur de base de la gâche
gâche de matériau
position d'encastrement
contact à impulsion
tension de fonctionnement
Température de fonctionnement
type de construction
avec signal de retour
avec dispositif de blocage
avec déverrouillage mécanique
sens d'ouverture selon DIN
type de courant
Profondeur
Hauteur
Modèle type
composition
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane