Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Poignée ventouse 2 x 300kg 600 mm 12/24/48V - Signal NONF - NF S61-937
Fabrication française
Breveté
Certifié NF S 61-937 (24V)
Fonctionne en 12 ou 24V
Force de rétention : 2 x 300 kg
Signal NO/NF intégré
Profils pré-percés (réglables)
Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre)
Poignée ventouse électromagnétique 600Kg
bouchons ABS
options : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe, moulures et rehausses REOMA60
dimensions (L x l x P) : 600 x 105 x 63 mm
alimentation : 12/24/48V DC
consommation :
- 12V DC : 500 mA (par ventouse)
- 24V DC : 250 mA (par ventouse)
- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane