Télécommande HF 2 canaux et 4 canaux pour contrôle d'accès VIGIK - vert

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données autre
  • Largeur 42.25 mm
ICON

Télécommande HF 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes dans système de contrôle d'accès VIGIK - vert

 
 

Détails du produit

Télécommande bi-technologie HF et de proximité
4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes
Portée 100 mètres en champ libre
Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz
Couleur vert

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Support électronique de lecture (cartes/clés)

sans contact

Oui

type de support de données

autre

Profondeur

11.5 mm

Hauteur

71 mm

Largeur

42.25 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.