Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Têtière plate pour gâche électrique 244 x 24 mm E1S DIN Gauche acier inoxydable pour gâches série 5
Têtière en "U" double empennage pour gâche électrique à encastrer 16 mm, SP24424-E1SLX - Caractéristiques :
•Matière : Acier inoxydable
•Extrémité : Carrée
•Sens : DIN gauche
•Longueur de la têtière : 243,8 mm
•Largeur de la têtière : 24 mm
•Épaisseur de la têtière : 6 mm
•Hauteur du demi-tour : 48,5 mm
•Entraxe de fixation de la gâche standard : 52,5 mm
•Hauteur de découpe du pêne dormant : 66,5 mm
•Largeur de découpe du pêne dormant : 12 mm
•Trous de fixation : Parallèles
•Diamètre trous de fixation : 5 mm
•Poids brut / poids net : 0,083 Kg / 0,082 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane : 8301409000
•Code EAN 13: 3760273117429
Série 5
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
pour une application de sécurité
sortie de pêne dormant
embout arrondi
couleur de base
ajustable
forme d'entrée de serrure
sens d'ouverture selon DIN
épaisseur
Largeur
Matériau
Longueur