Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vent incendie au sol à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937
Rupture.
Sur pied.
Force de rétention: de 20 à 50 kg.
Pas d'usure mécanique.
Ventouse rupture 20 kg/24 V à 50 kg/48 V à sur pied
Fiabilité extrême, aucune pièce mécanique ne peut s'user.
Protections électroniques intégrées.
Facilité d'installation.
Pas de magnétisme résiduel.
Fonctionnement silencieux.
Auto-alignement.
Alimentation: 24 V ou 48 V.
Consommation: de 20 mA à 80 mA (selon modèle).
Rupture.
Sur pied.
Force de rétention: de 20 à 50 kg.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane