Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique en applique EMS, 1200 lbs (série 550 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque, NF S 61-937
Les plus produits +
•Multi-tensions : 12 ou 24 V DC
•Existe en version double
•Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Ventouse électromagnétique en applique série 550 Kg, EMS1200 - 12 ou 24 V DC, EMS1200 - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Résistance à l'effraction : 1200 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillée sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation version simple : 420/210 mA // 2 x 420 / 2 x 210 mA
•Contact Hall :
-
•Pouvoir de coupure :
-
•Signal lumineux à LED bicolore :
-
•Indice de protection IP : IP 42
•Température de fonctionnement :
-15 à + 55° C
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions (L x h x p) : Ventouse = 272 x 76 x 41 mm / Contreplaque = 185 x 61 x 16,5 mm
•Poids brut / Poids net : 4,684 Kg / 4,5 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 5
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113636
<
Ems
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme