Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique ronde EMR, IP 65, D= 60 mm, 300 lbs (série 150 kg), 12 ou 24V DC, à rupture de courant, éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 ou 24 V DC
•Sortie de câble universelle : arrière et latérale
•Platines de fixation démontables
•Éjecteur anti-rémanence
Ventouse électromagnétique ronde IP 65 , EMR - 12 ou 24 V DC , EMR60300 - Caractéristiques :
•Montage : Applique
•Résistance à l'effraction : 300 lbs ( Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton))
•Mode de fonctionnement : À rupture de courant (verrouillé sous tension)
•Tension d'alimentation : 12 ou 24 V DC
•Consommation : 300/150 mA
•Indice de protection IP : IP 65
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-20° à +60° C / 85 % RH
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Dimensions sans platines de fixation (D x h) : Ventouse 60 x 27 mm / Contreplaque 60 x 5 mm
•Dimensions avec platines de fixation (L x l x h) : Ventouse 60 x 60 x 32 mm / Contreplaque 60 x 60 x 25 mm
•Poids brut / Poids net : 1,15 Kg / 1.08 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273112967
Emr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme