Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse électromagnétique à encastrer EMS, à cisaillement, 2600 lbs (série 1200 kg), à rupture de courant, 12 à 24V DC, 1 contact CO/NO/NF, 1 contact de position de porte CO/NF, temporisation de reverrouillage, éjecteur anti-rémanence
Les plus produits +
•Multi-tensions 12 à 24 V DC
•Adapté aux portes double action
•Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque
Ventouse électromagnétique à cisaillement série 1200 Kg, EMSH2600 - 12 à 24 V DC , EMSH2600 - Caractéristiques :
•Montage : Encastré (horizontal ou vertical)
•Résistance au cisaillement : 2600 lbs (Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V DC
•Consommation à l'appel : 900 mA
•Consommation en maintien : 220 mA en 12 V DC / 190 mA en 24 V DC
•Contact Hall : Contact inverseur (CO/NO/NF) (Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937)
•Temporisation de reverrouillage : Réglable de 1 à 25 secondes par potentiomètre
•Contact reed : Intégré (pour contrôle de position de porte) CO/NF (Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937)
•Indice de protection IP : IP 42 (En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice)
•Directives CE : 2014/30/UE - 2011/65/UE
•Température de fonctionnement :
-30° à +70° C
•Dimensions (l x h x p) : Ventouse = 182 x 30 x 25 mm / Contreplaque = 182 x 30 x 23,6 mm
•Poids brut / Poids net : 1,2 Kg / 0,890 Kg
•Conditionnement par : 1
•Code douane / Code DEEE : 8301409000 / P09.10
•Code EAN 13 : 3760273113278
Emsh
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
avec plaque d'ancrage
force de préhension
tension de fonctionnement
Matière
type de construction
Montage mural
Type de tension
Hauteur
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme