Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ventouse applique double 2x 300kg signal 12 24 V 500mm NFS61937
Force de rétention : 2 x 300 kg
relais/signal NO/NF
Ventouse électromagnétique double 600 Kg - applique
dimensions (L x l x P) :
- ventouse : 500 x 43 x 27mm
- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
alimentation : 12/24V DC
consommation :
- 12V DC : 1 A
- 24V DC : 500 mA
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension de fonctionnement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane