Centrale 2P Hf Autonome/Jgmr pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interface autre
  • autonome Oui
  • nombre max. de portes 2
ICON

La VITHF (19746) est une centrale 2 portes HF fonctionnant en 868 MHz avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges également

 
 

Détails du produit

La VITHF est un récepteur radio 2 relais (porte 1 qui gère HF/Proximité Résident* et porte 2 : uniquement HF),2 relais d'ouve,ture permettant l'ouverture différenciée de 2 accès parking,s'utilise avec les télécommandes 4 boutons 868 MHz, réf. MEMOBIP4B (19731),Capacité 1500 télécommandes en mode autonome,Capacité 5000 télécommandes avec Je Gère Ma Résidence,Utilisation intérieure exclusivement : IP20, Pile compatible : CR1225
La gamme VIT est un système simple et efficace pour sécuriser des petites immeubles résidentiels sans programmation ou très simple.
La centrale est compatible VIGIK permettant l'accès aux facteurs et aux personnes équipées d'un passe service VIGIK.

Vit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Système de contrôle d'accès

type d'interface

autre

autonome

Oui

nombre max. de portes

2

procédé de lecture

support de données et code

Modèle type

unité de contrôle

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.