Clavier à codes radio (rétro-éclairé)
Alliage d'aluminium
Rétro-éclairé
Fréquence : 433,92 MHz
2 canaux (touche "A" et "B")
DIGICODE® radio (rétro-éclairé)
Clavier radio sans fil
Alliage d'aluminium
Rétro-éclairé
Fréquence : 433,92 Mhz
2 canaux (touche "A" et "B")
Compatible avec les récepteurs CDVI (pas fourni).
Faible encombrement
Pose en applique
Montage avec vis Torx®
Partiellement résiné
IP68 (électronique déportée IP65)
22 codes d'accès - 4 ou 5 chiffres.
1 code maître - 5 chiffres.
Signalisation lumineuse et sonore
Modulation : AM/ASK
Encodage : Code tournant Keeloq®
Dimensions (L x l x P) : 110 x 75 x 15 mm
Alimentation : pile lithium 3,6V - LS14500 (fournie)
Consommation : - 28 mA en transmission - 0,8 uA en veille
Digicode®
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
procédé de lecture