Fréquence : 433 Mhz
Récepteur compact pour la gestion d'une charge résistive : 500 W max.
Monostable ou bistable (pas réglable)
Boîtier polycarbonate
Récepteur "nano" 433 Mhz 230 V AC
Fréquence : 433,92 Mhz
Récepteur compact pour la gestion d'une charge résistive : 500 W max.
Monostable ou bistable (pas réglable)
Boîtier polycarbonate
Dimensions (L x l x P) : 50 x 32 x 20 mm
Encodage : Code tournant Keeloq®
Modulation : AM/ASK
Mémoire : 85 boutons d'émetteurs
Alimentation: 230 V AC - 50 Hz
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente