Récepteur radio 433MHz Wiegand

Main media

Détails du produit

Sortie Wiegand 26 ou 30 bits.
Idéal pour une installation extérieure (IP65).
Récepteur radio.
Fréquence: 433 Mhz.
Portée jusqu'à 100m en champ libre
Récepteur radio 433 Mhz Wiegand
Sortie Wiegand 26 ou 30 bits.
Idéal pour une installation extérieure (IP65).
Récepteur radio.
Fréquence: 433 Mhz.
Portée jusqu'à 100m en champs libre.
Possibilité d'ajouter une antenne SEA433.
Dimensions (L x l x P): 128 x 128 x 57 mm.
Montage en applique.
Encodage: code tournant Keeloq.
Modulation: AM/ASK.
Alimentation: 12/24 V AC/DC.
Consommation: 24 mA.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176930

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.