Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz PROXIMAN

Main media
ICON

Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée Toutes centrales PROXIMAN HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé BSoftWeb.fr : versions 5.0 et supérieures

 
 

Détails du produit

• Télécommande radio bi-technologie 868 Mhz
• 4 canaux HF
• Compatible centrales PROXIMAN (version BSOFTWEB 5.0 et supérieures ou sur www.proxilight2.fr selon modèle de centrale)

PROXIMAN

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PROXIMAN

Multiple de vente

1

Système de contrôle d'accès

Matériau

plastique

Profondeur

12 mm

Hauteur

77 mm

Modèle type

autre

Largeur

38 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.