VE rangement sécurisé pour les clés Select Access Smart

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Profondeur 59 mm
  • Hauteur 127 mm

VE rangement sécurisé pour les clés Select Access Smart

 
 

Détails du produit

Compatible avec l'application Master Lock Vault Enterprise disponible sur IOS et Android et l'interface web. Conçu pour les professionnels gérant plusieurs utilisateurs et accès
Utilisez votre smartphone pour ouvrir et gérer votre système de verrouillage avec l'application Master Lock Vault Enterprise
Accès de secours en utilisant le code numérique sur le pavé numérique du cadenas
Partagez l'accès avec d'autres, de façon temporaire ou permanente
Accès à l'historique complet des accès via un audit simplifié
Élément de fixation inclus pour une installation facile
Notification et rappel de décharge de la pile sur le dispositif et dans l'appli
Livré avec une pile CR123A facile à remplacer
Grande capacité de stockage pour les clés et cartes d'accès

Select access®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

Matériau

autre

Montage mural

Oui

Avec plaque de montage

Oui

Profondeur

59 mm

Hauteur

127 mm

Largeur

83 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83030090

Gamme

Select access®

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.