Lecteur autonome, Vigik et badge Lecteur autonome, Vigik et badge (163 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Kit Centrale 1P Vigik+ Autonome pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Kit de contrôle d'accès composé d'une centrale VIT25PLUS, d'une tête de lecture T25PLUS et d'un badge maitre préprogrammé.
Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales PROXIMAN MIFARE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé Couleur noire
Centrale contrôle d'accès autonome VIGIK+/résidents 1 porte (PROXIMAN)
GOLMAR
Centrale de cont. d'accès monoporte VIGIK+/résidents PROXILIGHT 1 porte (1 relais NO/NF) 1 lecteur format T25 (D:100 mètres) Gestion autonome sur site 1000 badges Alim. 12-24 Vcc/Vca
Badge format porte-clé DESFIRE EV2, clé diversifiée cryptée, numéro de carte pro
HONEYWELL SECURITY
Badge format porte-clé DESFIRE EV2, clé diversifiée cryptée, numéro de carte programmé en 38 bits, compatible avec les lecteurs de la gamme LU45
Centrale de contrôle d'accès HEXACT VIGIK+/résidents 1 porte gérée HEXACTWEB
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents 1 porte (1 relais NO/NF) Gestion 26000 badges, 7000 en temps réel (GSM) Pilotage platines UAD4011-2, GTO6220HEG/HGB2 Mémoire de sauvegarde Tête THEXALEC/V+ Alim. 12Vcc
Centrale contrôle d'accès PROXIMAN VIGIK+/résidents 1 porte gérée BSOFTWEB
GOLMAR
Centrale de contrôle d'accès VIGIK+/résidents PROXIMAN 1 portes (1 relais NO/NF) Gestion 5000 badges Lecture/écriture gestion BSOFTWEB Distance maxi tête 100 m Alim. 12-24 Vcc/Vca
Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur noire
Kit Micro Centrale 1 Porte Résidents / Vigik + 1 T25Vk2 + Clé Maître Prog
URMET FRANCE
Kit composé d'une centrale autonome VIT25, d'une tête de lecture T25VK2 et d'une clé de programmation autonome ou JGMR
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz HEXACT noire
GOLMAR
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégré noire Toutes centrales HEXACT HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Ame INOX et coque en ABS Numéro gravé Programmation sur HEXACT WEB
Badge de proximité bleu MIFARE 13.56 MHz toutes centrales HEXACT
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales HEXACT MIFARE 13.56 MHz Ame INOX et habillage ABS Numéro gravé Couleur bleue
Ecran De Hall 17 Pouces Ipour 4G pour systèmes URMET
URMET FRANCE
Ecran De Hall 17 Pouces Ipour 4G pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Centrale 2P Hf Autonome/Jgmr pour systèmes URMET
URMET FRANCE
La VITHF (19746) est une centrale 2 portes HF fonctionnant en 868 MHz avec possibilité d'ajouter un lecteur de proximité pour gérer la porte 1 via badges également
Télécommande émetteur radio 1 bouton 433MHz AM/ASK  Code tournant Keeloq
CDVI
Émetteur radio 1 bouton 433MHz AM/ASK noire & blanche Protocole de sécurité Keeloq (code tournant) Longue portée 200m en champs libre Pile CR2032 incluse, faible consommation (durée de vie 2 ans) Télécommande résistante aux chocs
Récepteur radio+Bluetooth 433MHz 1 relai  12-24V  250 émetteurs/100 téléphones
CDVI
Récepteur compact multi-techno. radio 433MHz AM/ASK, Bluetooth & NFC 1 relais alimentation 12-24V AC/DC Code tournant Keeloq Jusqu'à 250 télécommandes & 100 téléphones (avec les options CMC) Programmation intuitive
Carte imprimable DESFIRE EV2, clé diversifiée cryptée, numéro de carte programmé
HONEYWELL SECURITY
Carte imprimable DESFIRE EV2, clé diversifiée cryptée, numéro de carte programmé en 38 bits, compatible avec le lecteur de la gamme LU45
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz HEXACT bleue
GOLMAR
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégré bleue Toutes centrales HEXACT HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Ame INOX et coque en ABS Numéro gravé Programmation sur HEXACT WEB
Télécommande radio HF 868 MHz 4 canaux + badge proximité 13.56 MHz PROXIMAN
GOLMAR
Télécommande radio 4 canaux avec badge de proximité intégrée Toutes centrales PROXIMAN HF 868 MHz MIFAIRE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé BSoftWeb.fr : versions 5.0 et supérieures
Badge de proximité bleu MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN
GOLMAR
Badge de proximité Toutes centrales PROXIMAN MIFARE 13.56 MHz Attache porte-clé en inox Numéro gravé Couleur bleue