Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton poussoir SS25PMR, acier inox, D= 25 mm, Halo bleu/vert, buzzer et Relais temporisé
Les plus produits +
•Gestion électronique intégrée (fonctionne sans aucune électronique déportée)
•Temporisation réglable de 1 à 60 secondes
•Ergonomie d'utilisation optimisée Ø 25 mm
•Volume du signal sonore réglable
•Signal d'état lumineux bleu/ vert intégré
•Fonction électronique et mécanique simultanées
•Conforme à la réglementation PMR, en cas de défaillance électronique, la fonction mécanique reste opérationnelle
Bouton poussoir PMR acier inoxydable , SS25PMR - 12 à 24 V DC , SS25PMR - Caractéristiques :
•Technologie : Bouton poussoir électromécanique
•Matériel : Acier inoxydable
•Tension d'alimentation : 12 à 24 V DC
•Consommation : 10 à 55 mA
•Indicateur lumineux bicolore : Halo lumineux sphérique bleu/vert à LEDs
•Indicateur acoustique buzzer : Temporisé, réglable de 60 à 80 dB à 1 m ou OFF
•Sortie à relais et contact électromécanique : 1 contact NO + NF
•Pouvoir de coupure max. : 30 V DC / 1 A
•Temporisation programmable : De 1 à 60 secondes ou mode bistable (ON/OFF)
•Indice de protection IP : IP 65 (en face avant, avec bouton encastré)
•Température de fonctionnement :
-10 à + 50 °C
•Diamètre de perçage pour intégration : 25 mm
•Epaisseur panneau d'installation : 1 à 9 mm
•Profondeur d'installation (épaisseur panneau inclus) : 38 mm
•Dimensions (Ø face avant x Ø corps x longueur) : 30 x 25 x 37 mm
•Poids brut / Poids net : 0,042 Kg / 0,031 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10 ou 200
•Code douane / Code DEEE : 8536501199 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273110345
Accessoires en option :
Plaque acier inoxydable Référence : SSP125
•Dimensions : 39,5 x 84,5 mm
•Perçage : Ø 25 mm
•marquage braille "PORTE" + Picto
Plaque acier inoxydable Référence : SSP225
•Dimensions : 80 x 80 mm
•Perçage : Ø 25 mm
•marquage braille "PORTE" + Picto
Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS / Référence : SSH100
Livré avec :
•chevilles et vis de fixation pour le boîtier
•vis antivandales et outil de montage pour la plaque / Dimensions : 42 x 87 x 38/42 mm
Boîtier applique en acier inoxydable pour série IRS / Référence : SSH200
Livré avec :
•chevilles et vis de fixation pour le boîtier
•vis antivandales et outil de montage pour la plaque / Dimensions : 82,5 x 82,5 x 38/42 mm
Ss25pmr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
version sans contact
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Source Incluse
avec éclairage
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
avec voyant indicateur
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose