Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Enroleur de carte mifare
Le AXDIGIUSB se connecte sur le PC de supervision en USB. Il permet de lire l'identification de la carte rapidement depuis le PC et l'intègre dans le logiciel de contrôle d'accès GGM ACS.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
connexion PC
Nombre max. d'utilisateurs
Nbre de têtes
nombre max. de portes
Nombre d'entrées
Modèle type
procédé de lecture
Couleur
interconnectable
Type de pose
Matériau