Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lecteur RFID 125 kHz EM et HID STID LXM-R11-D
Le lecteur STID LXM-R11-D est un lecteur fonctionnant sur la technologie 125 kHz. Il est capable de lire les formats EM et HID. Ce produit est livré avec 3 m de câble pour une remontée plus facile en faux plafond. Il fonctionne en Protocol Wiegand ou Clock et data. Sa petite taille lui confère une intégration discrète.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
Type d'interface
Classe de protection (IP)
autonome
Nbre de têtes
nombre d'entrées
Profondeur
Hauteur
nombre max. de portes
Modèle type
procédé de lecture
Largeur
Matériau
Couleur
Type de pose