Plaque acier inox SSP225, 80 x 80 mm, perçage tête VIGIK / T25, sans marquage de plaque
Les plus produits +
•Compatible tête VIGIK
•Compatible boîte d'encastrement électrique normalisée
Plaque pour lecteur VIGIK , SSP225VGK/T25 - Caractéristiques :
•Matériel : Acier inoxydable
•Perçage plaque : T25 / Tête VIGIK®
•Dimensions (L x h x p) : 80 x 80 x 1 mm
•Poids brut / Poids net : 0,05 Kg / 0,05 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 50 ou 100
•Code douane : 8302411000
•Code EAN 13 : 3760273111540
Ssh-ssp
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Matériau
Hauteur
Largeur
Couleur