Module intrusion pour le logiciel GGM ACS

Main media

Détails du produit

Le module Intrusion permet la gestion des centrales d'intrusion de marque Risco avec la gamme LYGHTSYS/ PROSYS et de marque HONEYWELL avec la gamme GALAXY DIMENSION. Avec les produits RISCO il est possible, via une carte d'extension GGM AXCSINTR, de relier la centrale au logiciel. Il est possible d'afficher l'installation d'intrusion sur le synoptique contrôle d'accès et vidéosurveillance. il est également possible d'interagir avec la centrale et de récupérer les historiques d'information.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Logiciel de commande (autres)

adapté au système d'exploitation Windows 8

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7

Oui

adapté au système d'exploitation Windows Vista

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server

Oui

adapté à un autre système cible

Non

adapté au système cible HMI

Non

adapté au système cible PC

Oui

adapté au système cible SPS

Non

multilingue

Non

fonction de maintenance intégrée

Non

fonction d'acquisition de données disponible

Oui

bibliothèque de blocs

non disponible

adapté à d'autres systèmes d'exploitation

Non

adapté au système d'exploitation LINUX

Non

adapté au système d'exploitation Windows CE

Non

adapté au système d'exploitation Windows ME

Non

adapté au système d'exploitation Windows XP

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 2000

Non

adapté au système d'exploitation Windows NT

Non

adapté au système d'exploitation Windows 9x

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.