Ampoule culot E10 3,6V - 1A 3,6W pour BAES

Main media
ICON

Ampoule culot E10 3,6V 3,6W 1A pour maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité références 062525, 062526

 
 

Détails du produit

Pour références : 062525, 062526

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392998

Lampe sphérique à incandescence

tension de lampe

3.6...3.6 V

Durée de vie

100 h

avec vide

Oui

krypton

Non

antichoc

Non

adapté à un four

Non

protection contre les éclats

Non

Diamètre raccord

18 mm

longueur totale

32.5 mm

Socle

autre

Puissance ECL

3.6 W

Modèle type

clair

Couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.