BAES+BAEH Uraproof V SATI 45lm/1h- 8lm/5h IP66 IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

BAES+BAEH Uraproof V SATI 45lm/1h- 8lm/5h - consommation 0,5W - IP66/IK10 - pose saillie - livré avec un pictogramme universel repositionnable - NF Environnement

 
 

Détails du produit

Éclairage par la tranche réf. 168115V, permettant de maintenir l'IP et l'IK du produit
BAES+BAEH à très faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité+
Bornier automatique permettant le repiquage
La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.

Uraproof v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.75

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...5 h

numéro RAL du boîtier

7035

élément de distribution de lumière

autre

degré de protection (NEMA)

4X

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

0.5 W

température de couleur

5600...5700 K

courant nominal

10...66 mA

distance de visibilité du pictogramme

20 m

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

nombre de lampes/modules

4

avec interrupteur à distance

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

type de batterie

NiMh

IK

IK10

Tension nominale

207...253 V

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

62 mm

longueur

225 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED tension constante

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

raccordement à vis

Culot

sans

section de conducteur

2.5 mm²

fonction

éclairage d'évacuation

Classe électrique

II

largeur

125 mm

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Gamme

Uraproof v

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.