BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté
Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521Installable dans les établissements de type J, O, U, R ne disposant pas d'éclairage de remplacement
Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.
BAES + BAEH d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de:
- Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut - Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Encastrable avec l'accessoire ref: 062694, éclairage par la tranche ref: 062675 et suspension ref: 062677
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour la mise en veille
temps d'opération nominal
numéro RAL du boîtier
élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
puissance du système
température de couleur
distance de visibilité du pictogramme
courant nominal
section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
type de batterie
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
hauteur/profondeur
Nbre de pôles
Longueur
type de pictogramme
visibilité du pictogramme
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane