BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT

 
 

Détails du produit

Compatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur - Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521
Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.
BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de:
- Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Encastrable avec l'accessoire ref: 062694 et suspension ref: 062677

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

hauteur/profondeur d'encastrement

55 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

autonome (batterie individuelle)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

convient pour la mise en veille

Oui

temps d'opération nominal

1...1 h

numéro RAL du boîtier

9003

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

336000 h

pictogramme inclus

Non

Puissance du système

0.9 W

Température de couleur

5600...5700 K

Courant nominal

5...6 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

400 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

207...253 V

type de batterie

NiMh

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

275 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

45 mm

Longueur

225 mm

Nbre de pôles

4

type de pictogramme

autre

largeur d'encastrement

160 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

125 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.