BAES d'ambiance saillie étanche à LEDs 400 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
BAES ambiance étanchecompatibles avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteurConnectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes ref:062520/062521
Peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref: 062699
BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W).
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de:
- Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
convient pour la mise en veille
temps d'opération nominal
flux lumineux en mode veille
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
numéro RAL du boîtier
élément de distribution de lumière
pictogramme inclus
courant nominal
distance de visibilité du pictogramme
Flux lumineux efficace
puissance du système
température de couleur
Installation de surveillance
avec interrupteur à distance
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
type de pictogramme
avec télécommande
Appareil
alimentation de secours
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane