BSL+/ 2 broches à sertir 1.5MM2

Main media
ICON

Sachet de 2 broches à sertir - Section 1,5mm² - Accessoire complémentaire - Inclu de base avec la BSL+ - Pour modèle BSL+

 
 

Détails du produit


Sécurité et fiabilité pour vos parkings
La balise de sol BSL+ est performante. Disposant d'un design extra plat (21mm), elle présente une grande robustesse grâce à son corps en inox 316L. Offrant une visibilité à 360 degrés par l'intermédiaire de 4 fenêtres éclairantes en polycarbonate (45lm). Facile à installer et flexible, une seule référence pour une alimentation multi-tension (48Vcc à 230Vca). La BSL+ est une solution économique basée sur une technologie LED à basse consommation.

Bsl+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Non

Largeur

10 mm

Longueur

20 mm

Hauteur

0.5 mm

Info produit

Gamme

Bsl+

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.