Bloc BAES Urajet Évacuation SATI - 45lm / 0,8W

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Urajet - IP55 IK08 Classe II - SATI - flux 45lm/1h et consommation 0,8W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

 
 

Détails du produit

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W
Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
Les BAES et LSC Urajet disposent d'indices de protection élevés (IP 55 / IK 08) pour une utilisation dans les environnements exigeants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur. La visibilité pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Urajet

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.64

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

autonome (batterie individuelle)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

numéro RAL du boîtier

7035

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

250000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

0.8 W

Température de couleur

5200...6200 K

Courant nominal

60...64 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

207...253 V

type de batterie

NiMh

IK

IK08

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

59 mm

Longueur

280 mm

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

225 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

120 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Urajet

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.