Exiway - Grille de protection Smart - IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Exiway - Grille de protection Smart - IK10

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'une grille de protection IK10. Le produit permet une pose murale pour la gamme Smart et Light. Cet accessoire permet une installation renforcée IK10 dans des lieux comme dans les parkings par exemple. La grille de protection est livrée complète dans une pochette en plastique. L'emballage inclut seulement la grille.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

autre

Hauteur

296 mm

Largeur

178 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Exiway

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.