Exiway - Lot de 20 blocs de secours Exiway Light OVA59110 - Evacuation IP42 SATI

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose en saillie et encastré

Exiway - Lot de 20 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation SATI, IP42, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur pour entrée/sortie,sans emballages individuels

 
 

Détails du produit

Lot de 20 blocs de secours SATI, 45 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction évacuation. Installation intérieure, fixation murale ou drapeau avec accessoires de support. Le lot de 20 blocs de secours Exiway Light ref OVA59110P est un packaging carton recyclé et recyclable de 20 blocs de secours OVA59110 sans emballage individuel. Il s'agit d'un lot de 20 blocs OVA59110 dépourvus de leur emballage individuel et conditionnés dans un carton de regroupement ref OVA59110P avec jeu de 3 pictogrammes adhésifs inclus par bloc OVA59110. Exiway Light OVA59110P présente un conditionnement en carton de regroupement de 20 blocs ref OVA59110 dépourvus de leur emballage individuel, permettant un gain de 35% d'emballage et facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier. Gain de 35% d'emballage facilitant ainsi le débarras de déchets sur le chantier et réduisant l'empreinte carbone de la mise en œuvre des blocs OVA59110. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-2-22; NF EN 60598-1; NF EN 62034; NF C 71-800; NF C 71-820; NF 413.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

flux lumineux en mode veille

8 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.7 W

Température de couleur

4500...5000 K

courant nominal

100...100 mA

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK09

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

229 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

non requis

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

112 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Exiway light

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.