Exiway - batterie LifePO4 - 6,4 V - 1,5 Ah - pour bloc d'ambiance - Light

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1.5 mAh
  • Modèle type lithium
  • tension nominale 6.4 V

Exiway - batterie LifePO4 très longue durée - 6,4 V - 1,5 Ah - pour bloc d'ambiance - Light

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'une batterie de rechange LiFePO4 pour la gamme Light Ambiance. Cette pièce de rechange est une batterie pour la gamme Light ambiance. Le produit est livré dans une pochette plastique. La pochette inclut une batterie LiFePO4 avec une tension de 6.4V et une capacité de 1.5Ah.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Exiway

Multiple de vente

1

Code Douane

85076000

Pile standard (rechargeable)

bloc d'accus

Oui

adapté à une charge rapide

Non

Longueur

135 mm

boîtier en plastique

Oui

température ambiante

0...40 °C

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

18.5 mm

capacité

1.5 mAh

poids

0.097 g

Modèle type

lithium

tension nominale

6.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.