Exiway - batterie de rechange - Ni-Cd 2,4V 0,8Ah - pour blocs autonomes - ESI

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 800 mAh
  • Modèle type nickel-cadmium
  • tension nominale 2.4 V

Exiway - batterie de rechange - Ni-Cd 2,4V 0,8Ah - pour blocs autonomes SATI - ESI

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'une batterie de rechange pour évacuation et habitation. Ce produit est compatible avec les gammes Smart et ESI. La batterie est assemblée côte à côte. Cette pièce de rechange pour batterie est destinée aux blocs évacuation et habitation. La batterie au NiCd est livrée dans une pochette plastique. Il s'agit d'une batterie NiCd avec une tension de 2.4V et la capacité de sa batterie est de 0.8Ah.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Exiway

Multiple de vente

1

Code Douane

85073020

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

2

bloc d'accus

Oui

hauteur, borne comprise

28 mm

adapté à une charge rapide

Non

Longueur

53 mm

boîtier en plastique

Non

désignation IEC

autre

température ambiante

-10...50 °C

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Diamètre raccord

14 mm

capacité

800 mAh

désignation des dimensions

autre

poids

50 g

Modèle type

nickel-cadmium

Largeur

14 mm

tension nominale

2.4 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.