Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP65 SATI LINK

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Exiway - BAES Evacuation SATI connecté, IP65, IK09, 1h, batt LiFePO4, étiquettes repositionnables, fonction Visibilité +, connection avec PAS sans fil en Zigbee, plus application Ecostruxure Energy Hub avec abonnement

 
 

Détails du produit

Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'évacuation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics et possède une fonction d'évacuation. Le bloc étanche peut être Installé en intérieur comme en extérieur. Il est connecté à un cloud et peut être géré via l'application. Exiway Light Link est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. La pochette inclut 3 pictogrammes repositionnables : 1 pictogramme: homme fuite droite, 1 pictogramme: homme fuite gauche, 1 pictogramme: flèche. Directionnelle. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway light link

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille

8.0 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.7 W

Température de couleur

4500...5000 K

courant nominal

100...100 mA

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK09

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1.0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

229 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

non requis

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

112 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Exiway light link

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.