Exiway Smartbeam - Bloc Amb encastré Adressable Dicube 550lm - 1h-IP42-IK04

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré

Exiway Smartbeam - Bloc d'ambiance encastré Adressable Dicube LED 550lm - 1 heure d'autonomie - indice de protection IP42 - résistance aux impacts IK04

 
 

Détails du produit

Bloc de secours Dicube, 550 lumens pour 1h d'autonomie. Obligatoire dans tous les batiments publics, fonction ambiance. Installation intérieure en faux plafond type spot. Exiway Smart est un produit livré complet (spot + batterie) dans un packaging 100% recyclé et recyclable. Il s'agit d'un produit d'un spot encastré avec tous les accessoires fournis pour réaliser la fonction ambiance. Exiway Smart fournit un éclairage d'ambiance de secours pour les environnements où l'esthétique et la discrétion sont nécessaires. Conçus pour se fondre dans vos décors. Ce bloc d'éclairage de sécurité spot est conçu pour une installation et une maintenance facile, sa batterie coudée permettant l'installation dans un faux-plafond à hauteur réduite. Le produit est conforme aux normes françaises : NF EN 60598-1; NF EN 60598-2-22; NF EN 62034; NF C 71-801; NF C 71-820; UTE C 71-806; NF 413.
La gamme Exiway Smartbeam est conçue pour les environnements où l'esthétique est recherchée pour se fondre dans le décor. Grâce à son design unique et sa compacité, Exiway Smartbeam réduit au minimum l'impact visuel de l'installation.

Exiway smart beam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Puissance du système

0.22 W

avec interrupteur à distance

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK04

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

90 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Exiway smart beam

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.