PrimEvo+/BAES - Ambiance Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV.

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)
ICON

PrimEvo+/BAES - Ambiance Led - Autotes. SATI - NF AEAS & ENV.

 
 

Détails du produit

Primevo+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

facteur de puissance (cos phi)

0.4

hauteur/profondeur d'encastrement

70 mm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

A

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

87600 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

Flux lumineux efficace

400...400 lm

puissance du système

0.65 W

température de couleur

5300...6500 K

Installation de surveillance

auto-test automatique

nombre de lampes/modules

8

Tension nominale

230...230 V

Classe de protection (IP)

IP42

type de batterie

autre

IK

IK10

matériau de la verrine

verre transparent

longueur d’encastrement

240 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

55 mm

longueur

240 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

largeur d'encastrement

120 mm

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

fonction

éclairage d'évacuation

largeur

115 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Gamme

Primevo+

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.