BAES à phare à LEDs SATI connectable/adressable 1000 lm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

BAES à phare à LEDs 1000lm - IP65 avec support métallique pour une installation en hauteur offrant un éclairement à longue distance - fonction SATI connectable ou adressable - Noir Mat

 
 

Détails du produit

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Type de batterie lithium-ion

Lithium fer phosphate (LiFePO4)

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

autonome (batterie individuelle)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1000...1000 lm

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

numéro RAL du boîtier

9011

Élément de distribution de lumière

lentille réfractrice

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Puissance du système

0.8 W

Température de couleur

5000...6500 K

Courant nominal

10...28 mA

Flux lumineux en mode d'urgence

1000 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

4

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

207...253 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

93.5 mm

Longueur

408.5 mm

Nbre de pôles

2

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

137 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.