Exiway Smart - luminaires sur source centrale - évacuation - IP42

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Exiway - Luminaire source centrale d'évacuation - IP42, IK07, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm²

 
 

Détails du produit

Il s'agit d'un luminaire source centrale Exiway Smart dédié à une fonction d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il est doté d'une fonction d'évacuation. Le luminaire peut être installé seulement en intérieur. Exiway Smart est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les pictogrammes repositionnables et les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-802. Il possède la certification RoHS selon la norme EN 60598-2-22.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique.

Exiway smart lsc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

Appareil de commande échangeable

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...30 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

1.8 W

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

autre

Matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

45 mm

Longueur

240 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Oui

Appareil

non requis

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

vert

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

122 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Exiway smart lsc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.