LSC Uralife V Évacuation 24VDC - pose murale saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 24 VDC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement - consommation 1,5W - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable

 
 

Détails du produit

LSC d'évacuation à faible consommation (1,4W) pour source centrale 24VDC
LSC directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du LSC Uralife de la génération précédente
LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.

Uralife v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

numéro RAL du boîtier

9003

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Puissance du système

1.5 W

Température de couleur

6500...6500 K

Courant nominal

0...16 mA

distance de visibilité du pictogramme

19.6 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...1.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

16

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

24...24 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

38 mm

Longueur

206 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

106 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Uralife v

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.