LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC/230VAC - pose plafond encastrée/saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - IP43/IK07 - pose plafond encastrée/saillie - NF Environnement - consommation 1,4W / 3,9 VA - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable

 
 

Détails du produit

LSC d'évacuation à faible consommation (1,4W / 4VA) pour source centrale 48-110-220VDC / 230VAC
LSC directement encastrable au plafond ou installable en saillie
LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement
Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.

Uralife v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

hauteur/profondeur d'encastrement

55 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

numéro RAL du boîtier

9003

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

Type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Oui

Puissance du système

1.5 W

Température de couleur

6500...6500 K

Courant nominal

0...16 mA

distance de visibilité du pictogramme

19.6 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...1.5 mm²

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

16

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

48...230 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

245 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

138 mm

Longueur

219 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

largeur d'encastrement

70 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

62 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Uralife v

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.