LSC Uraone Évacuation 110/220 Vdc et 230V~ - 45 lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose en saillie et encastré
ICON

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 110Vdc/220Vdc/230V~ - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 1,1W-110Vdc, 1,3W-220Vdc et 1VA/1,6VA-230V~ - livré sans pictogramme

 
 

Détails du produit

Consommation de 1,15W à 110VDC, 1,3W à 220VDC et 1W/1,6VA à 230VAC
Multiple mode de pose avec accessoire : encastré, drapeau, plaque
Certifié NF AEAS et NF environnement
Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Uraone

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

123000 h

pictogramme inclus

Oui

Puissance du système

1 W

Température de couleur

5300...5300 K

Courant nominal

4.3...9 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

45 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP42

Tension nominale

110...230 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

41 mm

Longueur

210 mm

Nbre de pôles

4

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

110 mm

Classe électrique

II

Type de pose

en saillie et encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Uraone

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.