Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 400 lumens IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - étanche pour locaux à risque d'humidité - certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Luminaire pour sources centralisées d'ambiance à LEDs 400 lumens (consommation 5,5W - 12VA) - Tension 48V= ou 110V= ou 220V= - 230VA (20VA)
Saillie - IP66 plastique - IK10 - Classe II
Luminaire étanche pour locaux à risque d'humidité - Livré sans pictogramme
Certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Courant nominal
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Type de batterie lithium-ion
Avec élément chauffant pour batterie
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour une utilisation en continue
numéro RAL du boîtier
Élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
Multiple de vente
Code Douane