Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Ambiance 110/220/230 Volts

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose encastré
ICON

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 110Vdc/220Vdc/230V~ - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 5W-110Vdc, 6,5W-220Vdc et 7,5/13VA-230V~

 
 

Détails du produit

LSC d'ambiance à faible consommation (6,5W en 110/220 VDC et 7,5W/13 VA en 230 VAC)
Certifié NF AEAS LSC
LSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.

Practice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

hauteur/profondeur d'encastrement

61.5 mm

Type de batterie lithium-ion

autre

Avec élément chauffant pour batterie

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

auto-test automatique

Système d'alimentation d'urgence

centralisé (source centrale)

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

320...320 lm

convient pour une utilisation en continue

Oui

Élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

320 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

209000 h

pictogramme inclus

Non

Puissance du système

4 W

Température de couleur

5700...5700 K

Courant nominal

17...36 mA

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Flux lumineux en mode d'urgence

320 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

avec interrupteur à distance

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

110...230 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

plastique transparent

longueur d’encastrement

152 mm

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

75 mm

Longueur

187 mm

Nbre de pôles

4

diamètre d'encastrement

152 mm

largeur d'encastrement

152 mm

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

raccordement à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Diamètre

187 mm

Largeur

187 mm

Classe électrique

II

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Practice

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.