PLANETE 2 tubulaire LSC - diamètre 100mm - 400lm - IP66/68 IK10

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (plafond)
ICON

Luminaire ambiance tubulaire - diamètre 100mm - 400 lumens - pour source centrale adressables (ZB96, ZBS, dualGuard-S) - Alimentation 220Vcc/Vac - IP66/68 IK10 - Livré avec colliers de fixation

 
 

Détails du produit

Planete 2 tube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.6

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

pictogramme inclus

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

5.4 W

Température de couleur

6500...6500 K

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

119 mm

Longueur

362 mm

Nbre de pôles

2

avec télécommande

Non

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

Largeur

100 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Planete 2 tube

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.