UNILED 2 - 45lm - 110/220Vcc/ca - IP65 IK10 - Livré sans pictogramme

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 45 lumens - IP65 IK10 - Livré sans pictogrammes

 
 

Détails du produit

Uniled 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Facteur de puissance (cos phi)

0.24

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Non

Appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Type de câblage

câblage traversant inclus

pictogramme inclus

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.7 W

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

110...230 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

49 mm

Longueur

270 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autocollant

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

Largeur

119 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Uniled 2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.