Batterie pour maintenance source centrale URA réf.210210 (48VDC 360W)

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 12000 mAh
  • Modèle type plomb
  • tension nominale 12 V

Batterie pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 48VDC 360W - réf.210210 - l'autonomie de la source est à contrôler tous les 2 ans et à remplacer tous les 5 ans avec la réf. 111961

 
 

Détails du produit

Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
Tension 4x12V
Capacité 12AH

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072020

Pile standard (rechargeable)

nombre de cellules

5

adapté à une charge rapide

Oui

température ambiante

0...40 °C

bloc d'accus

Non

hauteur, borne comprise

98 mm

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

autre désignation

autre

désignation IEC

autre

Longueur

151 mm

boîtier en plastique

Oui

capacité

12000 mAh

désignation des dimensions

bloc

poids

14680 g

Modèle type

plomb

Largeur

95 mm

tension nominale

12 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.