Source Centrale SCA (VAC) - 1200VA / 960W - Autonomie 6h - Equipée de 6 départs

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation non permanent
  • puissance 9600 W
ICON

Source centrale alternative permanente - 1200VA / 960W - Autonomie 6h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 6 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

6...6 h

avec interrupteur à distance

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

230...230 V

type de commutation

non permanent

Longueur

925 mm

puissance

9600 W

Hauteur

1320 mm

Largeur

480 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.