Source Centrale SCB (VCC)- 48V 80W - Autonomie 1h - Equipée de 4 départs

Main media

Caractéristiques principales

  • type de commutation non permanent
  • puissance 80 W
ICON

Source centrale continue permanente - 48V 80W - Autonomie 1h - Conforme à la norme NFC 71-815 - Equipée de 4 départs - Dimensions en mm (Lxlxh) : 475x185x610 - Mode de pose murale

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareillage pour bloc d'éclairage de secours

temps d'opération nominal

1...1 h

avec interrupteur à distance

Oui

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

48...48 V

type de commutation

non permanent

Longueur

470 mm

puissance

80 W

Hauteur

660 mm

Largeur

220 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.