Source centrale 48 VDC 1700 Watts pour luminaire

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 31.48 A
  • Type de tension d'alimentation AC
ICON

Source centrale 48V 1700W de type permanent pour alimentation des Luminaires Source Centrale 48V

 
 

Détails du produit

Equipée de batteries au plomb lui conférant une autonomie d'une heure et protégé contre la décharge profonde par un dispositif de limitation de décharge (DLD)
Disposant de 4 départs protégés avec la possibilité d'en ajouter 2 supplémentaires
Equipée d'un tableau de sécurité intégré conformément à l'article EL. 15 du règlement de sécurité des ERP
Visualisation des paramètres sur afficheur alpha numérique

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation tout courant

courant de sortie max. 3

31.48 A

courant de sortie max. 2

31.48 A

courant de sortie max. 1

31.48 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

195.5...253 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

207...253 V

tension de sortie ajustable

Non

3ème sortie secondaire pour tension DC

42...55 V

2ème sortie secondaire pour tension DC

42...55 V

1ère sortie secondaire pour tension DC

42...55 V

montage direct possible

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

Montage mural

Oui

hauteur d'encastrement

0 mm

Profondeur

225 mm

Hauteur

955 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.